Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hartmetall Frässtift Zahnung MX

Hartmetall Frässtift Zahnung MX
FRSSTI-ZYL-HM-TRE-MX-D8-AL15MM

Art.-Nr. 0616005021

EAN 4053478099843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hartmetall Frässtift Zahnung MX

Art.-Nr. 0616005021

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Standard-Frässtift mit Kreuzverzahnung zur universellen Bearbeitung von Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, harten und zähen Werkstoffen (z.B. Hardox) sowie harten NE-Metallen.
  • Erzeugt kurze Späne und eine hohe Oberflächengüte

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen/verrunden

Form

Tropfenform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

8 x 15 mm

Länge

60 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Geeignet für Härte bis

60 HRC

Qualität

Würth-Standard

Verzahnungstyp

MX

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 8,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 3,0 Ø 6,0 Ø 8,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 10,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 10,0 Ø 12,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen