Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL
FRSSTI-HM-RBF-STEEL-D6-AL18MM

Art.-Nr. 0616534060

EAN 4056807673387

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hartmetall Frässtift Zahnung STEEL

Art.-Nr. 0616534060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungsfrässtift mit innovativer Zahngeometrie für eine herausragende Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
  • Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Stahl und Stahlguss gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Aggressives Fräsverhalten, große Späne, hoher Materialabtrag

  • Gute Führbarkeit

  • Schonung des Werkstücks durch deutlich geringere Wärmeentwicklung

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Kanten anfasen und verrunden.

Form

Rundbogenform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

6 x 18 mm

Länge

50 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

STEEL

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 450 750 24000 40000 18 18000 30000 25 14000 24000 31,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 12,0
vc n f
von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 12000 20000 37
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 750 12000 20000 37
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 450 750 12000 20000 37

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen