Hartmetall-Wendemesser
Hartmetall-Wendemesser
WENDMESS-HM-(HOBEL-EL)-L75,5
Art.-Nr. 071364 22
EAN 4011231705707
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Standzeit der Wendemesser
- Kein Schärfen und Abziehen des Hobeleisens durch die HM-Ausführung.
- Jeder Maschinentyp kann auf Wendemesseraufnahme umgestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 75,5 mm |
Passende Maschinen | AEG HTH 75, Black & Decker DN 750, Black & Decker DN 75, Bosch 0590, Bosch 1590, Bosch P 400, Festo REP 75, Haffner FH 222, Holz-Her 2223, Holz-Her 2286, Holz-Her 2320, Mafell HU 75, Metabo 6375, Scheer MH 75/3, Scheer MH 80, Skil 98 H |