Hartmetall-Wendemesser
Hartmetall-Wendemesser
WENDMESS-HM-(HOBEL-EL)-L82,0
Art.-Nr. 071364 23
EAN 4011231705714
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Standzeit der Wendemesser
- Kein Schärfen und Abziehen des Hobeleisens durch die HM-Ausführung.
- Jeder Maschinentyp kann auf Wendemesseraufnahme umgestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 82 mm |
Passende Maschinen | AEG EH 82, AEG EH 822, AEG EH 700, Black & Decker DN 710, Bosch PH 150, Fein 2000, Mafell EHU 82, Metabo Expert 4382, Metabo Gustav HO 3360, Würth EH 4, Makita 1100, Makita 1125 B, Makita 1900 B, Makita 1923 B, Hitachi FU 20, Hitachi FU 20 A |