Hartmetall-Wendeplatte
Hartmetall-Wendeplatte
WENDEPL-FRSKPF-HM-30X12MM
Art.-Nr. 071364 83
EAN 4011231705790
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Füge- und Falz-Messerköpfe
- Hohe Standzeiten der HM-Wendeplatten
- Passend für alle Hersteller
- Bessere Auslastung der Produktion
- Kürzere Rüstzeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Falzen und Fügen, Fasen, Nuten, Fräsen.
![]() | |
Länge x Breite x Dicke (LxBxD) | 30 x 12 x 1,5 mm |
Anzahl Löcher | 2 STK |
Lochabstand (l) | 14 mm |
Lochdurchmesser (d) | 4,1 mm |
Freiwinkel | 35 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Hartmetallqualität | K01S |
Werkstoff | Hartmetall |
Messersystem | Euro Wendeplatte |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Kunststoff, Kunststein, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert), MDF |