Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hartmetall-Wendeplatte

Hartmetall-Wendeplatte
WENDEPL-FRSKPF-HM-60X12MM

Art.-Nr. 071364 86
EAN 4011231705820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hartmetall-Wendeplatte

Art.-Nr. 071364 86

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Füge- und Falz-Messerköpfe
  • Hohe Standzeiten der HM-Wendeplatten

  • Passend für alle Hersteller

  • Bessere Auslastung der Produktion

  • Kürzere Rüstzeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Falzen und Fügen, Fasen, Nuten, Fräsen.

Länge x Breite x Dicke (LxBxD)

60 x 12 x 1,5 mm

Anzahl Löcher

2 STK

Lochabstand (l)

26 mm

Lochdurchmesser (d)

4,1 mm

Freiwinkel

35 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Hartmetallqualität

K01S

Werkstoff

Hartmetall

Messersystem

Euro Wendeplatte

Zu bearbeitender Werkstoff

Weichholz, Hartholz, Kunststoff, Kunststein, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert), MDF

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen