Hartwachs
Hartwachs
RETUWACHS-SCHMELZB-AHORN-MITTEL
Art.-Nr. 0890403105
EAN 4052712352157
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Festigkeit
- Speziell für Reparaturen mit hoher Beanspruchung, die im Flächenbereich liegen
- Hohe Abriebfestigkeit
Kostengünstige Ausbesserung
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.
Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.
Datenblätter(X)
Zum Ausfüllen von tiefen Rissen und Kratzern, offenen Fugen, Löchern und Druckstellen, die größeren Beanspruchungen unterliegen. Geeignet für den Front-, Flächen- und Kantenbereich sowie Tischoberflächen, Parkettböden und Treppenauftritt.
Informationen zur Vorbehandlungsowie weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt. Mit dem Hartwachs gemeinsam mit der erwärmten Spitze des Gasschmelzers (Art.-Nr. 0890 305 3) die Schadstelle bearbeiten.
Das Hartwachs erkalten lassen und überschüssige Stellen mit dem Kunststoff-Hobel (Art-Nr. 0890 305 30) entfernen.
Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) einsprühen (Sprühabstand 30 bis 40 cm) um die Schadstelle zu versiegeln.
Chemische Basis | Wachs |
Farbe | Ahorn |
Verarbeitungszeit min. | 3 min |
Verarbeitungszeit max. | 5 min |
Erweichungspunkt | 76 °C |
Erweichungspunkt Bedingung | nach ISO 2207 |
Tropfpunkt min. | 81 °C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN 51801 |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Untergründe mit guter Haftung | Weich- und Hartholz, Kunststoff |
Wasserlöslich | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 0 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei Raumtemperatur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!