Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hebeband zweilagig

Hebeband zweilagig
HEBEBA-(EN1492-1)-3000KG-L4000-B90MM

Art.-Nr. 071350 604

EAN 4046778835037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hebeband zweilagig

Art.-Nr. 071350 604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebebänder werden dort eingesetzt, wo eine saubere und breite Auflagefläche an der Last gegeben ist.

Durch die breite Auflagefläche verteilt sich der Druck der Last auf eine große Fläche. Empfindliche Lasten, Oberflächen können schonender gehoben werden als mit einem schmalen Anschlagmittel.



  • Flachgewebe, beidseitig mit Kranschlaufen

  • Verstärkte Kranschlaufen

  • Verschiedene Anschlagarten möglich

  • Oberflächenschonend

  • Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmittel

  • Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht

  • Schnelle Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcodierung

  • Hohe Abriebfestigkeit
Leistungsnachweis

Nach DIN-EN 1492-1


GS-geprüft

  • Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.

  • Hebebänder können repariert werden, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband mit Säuren oder Laugen in Kontakt kam.
Hebebänder können repariert werden, wenn das Hebeband weniger als 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hauptnaht durchtrennt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hebebandschlaufe beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband durch Hitzeeinwirkung (Schweißperlen) beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband über 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder können repariert werden, wenn die Schlaufenverstärkung beschädigt ist.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Extrem robustes und widerstandsfähiges Anschlagmittel für Lasten aller Art

  • Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen

Bandbreite

90 mm

Nutzlänge

4 m

Farbe

Gelb

Tragfähigkeit (einfach direkt)

3000 kg

Tragfähigkeit (einfach umgelegt)

6000 kg

Tragfähigkeit (einfach geschnürt)

2400 kg

Werkstoff

PES - Polyester

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Normen

EN 1492-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen