Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hebelzug ohne Überlastsicherung mit kurzem Handhebel

Hebelzug ohne Überlastsicherung
HBLZUG-1,5M-VERCHROMT-1000KG

Art.-Nr. 5162851100

EAN 4099618052279

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hebelzug ohne Überlastsicherung mit kurzem Handhebel

Art.-Nr. 5162851100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Heben und Bewegen von schweren Lasten bei wenig Platz
  • Kurze Handhebel und geringe Bauhöhe für den Einsatz mit wenig Platz

  • Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T

  • Optimaler Korrosionsschutz durch Lackierung und verchromtem Stahlblechgehäuse

  • Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar

  • Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette

  • Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken

  • Handhebel mit Gummihandgriff

  • Mit asbestfreien Bremsscheiben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

1000 kg

Länge

365 mm

Produktgewicht (per Stück)

7,800 kg

Breite

153 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Nenndicke Kette

6 mm

Kettenlänge

1,5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen