Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Heiß-Konservierungswachs

Heiß-Konservierungswachs
KONSERWACHS-WASHSTR-HEIS-25LTR

Art.-Nr. 08930253

EAN 4099618455155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Heiß-Konservierungswachs

Art.-Nr. 08930253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Konservierung von Fahrzeugen in SB-Waschanlagen und in Waschanlagen mit Heißwachssprüheinrichtungen.

Erzeugt eine Konservierungsschicht


  • Schützt die Fahrzeugoberfläche vor Korrosion, Salz, UV-Strahlen

  • Lässt Regenwasser einfach abperlen

  • Die Schmutzentfernung wird erleichtert

  • Verzögert die Wiederanschmutzung


Hochwertige Komponenten sorgen für optimalen Glanz


Gepflegtes, neuwertiges Aussehen



AOX- und silikonfrei



PH-Wert im Konzentrat: 4 – 4,5



Frei von Mineralölen und Kohlenwasserstoffen



Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.

Hinweis

Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden!


* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In Waschanlagen:


Pur in die Heißwaschsprüheinrichtung dosieren. Anwenderkonzentration: ca. 0,2%



In HD-Geräten/SB-Wäscher:


1 Teil Heißkonservierungswachs in 9 Teile Wasser einrühren. Anwendungstemperatur: ca. +70°C bis +80°C. Produkt auf das gereinigte und noch nasse Fahrzeug aufsprühen, ein Nachspülen mit kaltem Wasser verbessert das Ablaufverhalten und das Glanzbild.

Chemische Basis

Kationische Tenside

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Gelb

pH-Wert

4

pH-Wert Bedingung

bei 20°C

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

65 °C

Dichte

0,985 g/cm³

Verarbeitungstemperatur min.

70 °C

Verarbeitungstemperatur max.

80 °C

Anwendungskonzentration

0,2 %

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Mineralölfrei

Ja

Kohlenwasserstofffrei

Ja

Inhaltsgewicht

25,6 kg

Inhalt

25 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen