Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Heißluftgebläse HLG 1600 Basic

Heißluftgebläse HLG 1600 BASIC
HLUFTGEBLAES-EL-HLG1600BASIC

Art.-Nr. 57072501

EAN 4065746038348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Heißluftgebläse HLG 1600 Basic

Art.-Nr. 57072501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handliches, leichtes Gerät mit zwei wählbaren Temperatureinstellungen
  • Lange Lebensdauer bis zu 750 h

  • Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit

  • Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

1600 W

Gebläsetemperatur min./max.

350 bis 550 °C

Luftstrom min./max.

350-500 l/min

Maschinengewicht

700 g

Kabellänge

5 m

Kabeltyp

H05RN-F2x1,0 mm²

Höhe

195 mm

Länge

250 mm

Breite

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen