Heißwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning M3
Heißwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning M3
Art.-Nr. 9501019809
EAN 4099618784095
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 2,5 kW |
Druck max. | 135 bar |
Fördermenge min./max. | 0-500 l/h |
Schlauchlänge | 8 m |
Länge | 80 cm |
Breite | 61 cm |
Höhe | 85 cm |
Maschinengewicht | 63 kg |
Kabellänge | 5 m |