Heißwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning M3
Heißwasser-Hochdruckreiniger IP Cleaning M3
Art.-Nr.
9501019810
EAN 4099618784101
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | 4,7 kW |
Druck max. | 160 bar |
Fördermenge min./max. | 0-660 l/h |
Schlauchlänge | 8 m |
Länge | 80 cm |
Breite | 61 cm |
Höhe | 85 cm |
Maschinengewicht | 75 kg |
Kabellänge | 5 m |