Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Heißwasser-Hochdruckreiniger RUNNER-H4

Heißwasser-Hochdruckreiniger RUNNER-H4

Art.-Nr. 0701200035

EAN 4099618051531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Heißwasser-Hochdruckreiniger RUNNER-H4

Art.-Nr. 0701200035
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
Nennspannung

400 V

Leistungsaufnahme

6,4 kW

Druck max.

200 bar

Fördermenge min./max.

500-1000 l/h

Schlauchlänge

10 m

Länge

110 cm

Breite

70 cm

Höhe

70 cm

Maschinengewicht

140 kg

Kabellänge

5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen