Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Heizkörperpinsel DW dunkel für Dispersionen und Wandfarben

Heizkörperpinsel DW dunkel
HEIZKPRPINS-DW-DK-GR60

Art.-Nr. 069300525

EAN 4011231601245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Heizkörperpinsel DW dunkel für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069300525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Heizkörperpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie hinter Heizkörpern oder zum Vorstreichen für Ecken und Kanten

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

58 mm

Breite

60 mm

Dicke

9 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen