Heizweste Prometeus
Heizweste PROMETEUS
HEIZWESTE PROMETEUS ANTHRAZIT L
Art.-Nr.
M402224002
EAN 4255663226564
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Winterweste mit intelligenter Heiztechnik ist optimal für kalte Wintertage. Sie verleiht Wärme auf Knopfdruck. Inklusive Akku und Ladegerät.
- Intelligente Heiztechnik
- Button zum Aktivieren des Akkus und Einstellen der Heizstufen
- Kann für Arbeit und Freizeit unter allen Jacken verwendet werden
- Leichter Lithium-Ionen-Akku (100 g), 7,4 V, 3.000 mAh, sorgt für längere Leistung unter allen Bedingungen
- Inklusive Ladegerät 100-240V AC zu DC 8,4V, 1,50A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 51% recyceltes Polyester, 42% Polyester, 7% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 195 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!