Hercules S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Hercules
HALBSCHUH HERCULES S3 SCHWARZ 35
Art.-Nr. M418106035
EAN 4251174771555
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortabler S3 Schuh mit einer modischen Schnittführung. Er bietet den idealen Schutz für Ihre Füße während Sie arbeiten.
- Atmungsaktives Leder, technische Einsätze
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 605 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 3 |