Hercules S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Hercules
STIEFEL HERCULES S3 SCHWARZ 46
Art.-Nr. M422149046
EAN 4251174770589
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemer, moderner S3 Stiefel, der optimalen Schutz bei der Arbeit garantiert. Außerdem sorgt er bei Schritt und Tritt für das ideale Wohlbefinden Ihrer Füße.
- Atmungsaktives Leder, technische Einsätze
- Innenfutter aus Netzgewebe
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 635 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 11 |