Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hitzeschutzhandschuh Ansell ActivArmr 43-113

Hitzeschutzhandschuh Ansell ActivArmr 43-113
HNDSHH-ANSELL-ACTIVARMR-43-113-GR.11

Art.-Nr. 1931008117
EAN 4046777280968

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hitzeschutzhandschuh Ansell ActivArmr 43-113

Art.-Nr. 1931008117

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hitze- und schnittfeste Handschuhe, die dem Träger einen vollständigen Schutz für Hand und Handgelenk bieten
  • Erweiterter Schutz: ActivArmr® 43-113 Sicherheitshandschuhe sind mit Dupont™ Kevlar® Außengarn ausgestattet und können zeitweise trockene, heiße Gegenstände bis zu 350˚C/660˚F handhaben, wobei sie Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze widerstehen

  • Spezialisierte Verteidigungen: Die flammhemmenden Handschuhe ActivArmr® 43-113 schmelzen nicht, tropfen nicht und breiten keine Flammen aus, da sie selbstverlöschend sind und Hände, Handgelenke und Arme vor schweren Hautverletzungen schützen.

  • Erweiterte Schnittfestigkeit: Sie erfüllen auch die Schnittfestigkeitsnormen ANSI A5/EN ISO E, was sie zu einer idealen Wahl für die Handhabung von Maschinen und Geräten macht.

  • Erhöhter Komfort: ActivArmr® 43-113 Schutzhandschuhe sind mit Baumwolle gefüttert, was ihre Saugfähigkeit und Fingerfertigkeit erhöht

  • Verbesserte Funktionen: Das lange Strickbündchen sorgt außerdem für einen besseren Schutz von Unterarm und Handgelenk.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maschinen und Anlagen:


  • Handhabung von Heißglas, Flaschen und Glasscheiben

  • Handhabung von heißen Gussstücken, Gummiverarbeitung, Vulkanisierung und Kalendrierung

  • Entformen von Gummireifen, Bändern und Profilen

  • Entnahme von Produkten aus Autoklaven

Größe

11

Werkstoff Trägermaterial

Kevlar®

Normen

EN 388, EN 407

Kategorie

III

Werkstoff

Baumwolle

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen