Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hitzeschutzhandschuh H-110

Hitzeschutzhandschuh H-110
HITZSHTZHNDSHH-H-110-GR10

Art.-Nr. 0899407210

EAN 4062856231126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hitzeschutzhandschuh H-110

Art.-Nr. 0899407210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller, flexibler Hitzeschutzhandschuh mit Nitrilbeschichtung mit gutem Feingefühl und Tragekomfort

Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C



Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit hohen Noppen


  • Kein direkter Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Dämpfen

  • Gute Griffigkeit

  • Auch in leicht öligen Umgebungen einsetzbar


Zusätzlicher Schnittschutz und erhöhte Standzeiten durch Daumenbeugeverstärkung



Sehr gute mechanische Belastbarkeit



Angenehmer Tragekomfort

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen

  • Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz

  • Kunststoffindustrie, metallverarbeitende Industrie, Stahlindustrie und Glasindustrie

Größe

10

Strickteilung/Gauge

10

Werkstoff Trägermaterial

Aramidfaser

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Normen

EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen