Hitzeschutzhandschuh H-110
Hitzeschutzhandschuh H-110
HITZSHTZHNDSHH-H-110-GR9
Art.-Nr. 0899407209
EAN 4062856231119
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universeller, flexibler Hitzeschutzhandschuh mit Nitrilbeschichtung mit gutem Feingefühl und Tragekomfort
Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 250°C
Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit hohen Noppen
- Kein direkter Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Dämpfen
- Gute Griffigkeit
- Auch in leicht öligen Umgebungen einsetzbar
Zusätzlicher Schnittschutz und erhöhte Standzeiten durch Daumenbeugeverstärkung
Sehr gute mechanische Belastbarkeit
Angenehmer Tragekomfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
- Arbeiten mit leichten bis mittleren Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen sowie Hitzeschutz
- Kunststoffindustrie, metallverarbeitende Industrie, Stahlindustrie und Glasindustrie
Größe | 9 |
Strickteilung/Gauge | 10 |
Werkstoff Trägermaterial | Aramidfaser |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Normen | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420 |
Kategorie | II |