Hitzeschutzhandschuh Karbo TECT LL 946
Hitzeschutzhandschuh Karbo TECT LL 946
SCHTZHNDSHH-KCL946-KARBO TECT LL-GR.10
Art.-Nr.
1931010197
EAN 4057709463380
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
KarboTECT® LL 946 ist ein Hitzeschutzhandschuh. Er besteht aus Para-Aramid, Wolle und Karbon. Zusätzlich verfügt er über eine Lederstulpe. Diese Kombination ermöglicht es, Arbeiten bei einer Hitze von bis zu 350°C durchzuführen und weite Bereiche des Unterarms zu schützen. Durch den zusätzlichen Lederbesatz im Innenhand-Bereich gewährt er dem Träger gute Griffigkeit auch bei öligen und fettigen Teilen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Metallherstellung und -verarbeitung
- Großbäckereien
- Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
- Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke
- Raffinerien, Lanzen ziehen
- alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Größe | 10 |
Normen | EN 388 |
Werkstoff | Leder |
Farbe | Gelb, Rot |