Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hitzeschutzhandschuh Karbo TECT LL 946

Hitzeschutzhandschuh Karbo TECT LL 946
SCHTZHNDSHH-KCL946-KARBO TECT LL-GR.9

Art.-Nr. 1931010196
EAN 4057709463359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hitzeschutzhandschuh Karbo TECT LL 946

Art.-Nr. 1931010196

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

KarboTECT® LL 946 ist ein Hitzeschutzhandschuh. Er besteht aus Para-Aramid, Wolle und Karbon. Zusätzlich verfügt er über eine Lederstulpe. Diese Kombination ermöglicht es, Arbeiten bei einer Hitze von bis zu 350°C durchzuführen und weite Bereiche des Unterarms zu schützen. Durch den zusätzlichen Lederbesatz im Innenhand-Bereich gewährt er dem Träger gute Griffigkeit auch bei öligen und fettigen Teilen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Metallherstellung und -verarbeitung

  • Großbäckereien

  • Werkzeugwechsel an heißen Maschinen

  • Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke

  • Raffinerien, Lanzen ziehen

  • alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Größe

9

Normen

EN 388

Werkstoff

Leder

Farbe

Gelb, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen