Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
MBT-Blindbolzen Flachkopf A2/A2
BLZ-FL-A2-(1,5-6,8)-4,8X10,3
Art.-Nr. 092148010
EAN 4047376947023
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochfester Nietbereich
- Gleichmäßige hohe Vorspannung
- Form- und kraftschlüssige Verriegelung
- Absolut vibrationssicher
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung
- Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.
- Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)
- Sichere Bohrlochfüllung luft- und spritzwasserdicht
- Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich
- Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualität durch Verwendung des Druckluftgeräts.
Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,5-6,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 5800 N |
Zugbruchlast | 5000 N |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!