Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

MBT-Blindbolzen Flachkopf A2/A2
BLZ-FL-A2-(2,0-16,0)-6,5X20

Art.-Nr. 092165020
EAN 4047376947078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf

Art.-Nr. 092165020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2

Hochfester Nietbereich


  • Gleichmäßige hohe Vorspannung

  • Form- und kraftschlüssige Verriegelung

  • Absolut vibrationssicher

  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung

  • Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.

  • Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)

  • Sichere Bohrlochfüllung luft- und spritzwasserdicht

  • Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich

  • Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualität durch Verwendung des Druckluftgeräts.
Hinweis

Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff Hülse

Edelstahl A2

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Dorn

Blank

Oberfläche Hülse

Blank

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

6,5 x 20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Klemmbereich min./max.

2,0-16,0 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,6-7,0 mm

Scherbruchlast

9900 N

Zugbruchlast

8100 N

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen