Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
MBT-Blindbolzen Flachkopf Stahl zn/Stahl zn
BLZ-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(8-15,9)-6,5X19,3
Art.-Nr. 092165 159
EAN 4011231859226
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochfester Nietbereich
- Gleichmäßige hohe Vorspannung
- Form- und kraftschlüssige Verriegelung
- Absolut vibrationssicher
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung
- Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung
- Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)
- Sichere Bohrlochfüllung – luft- und spritzwasserdicht
- Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich
- Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualtität durch Verwendung des Druckluftgerätes
Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange (Art.-Nr. 0949810) oder PNG 122 (Art.-Nr. 070393733) und passendem Mundstück (∅ 4,8 mm: Art.-Nr. 0946820 bzw. ∅ 6,5 mm: Art.-Nr. 0946830) geeignet.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
MBT-Blindbolzen dienen der Herstellung hochfester, vibrationsfester und langlebiger Verbindungen unter starken mechanischen Belastungen. Ausgelegt für hohe Zug- und Scherbeanspruchungen, kommen sie bevorzugt im Automobil- und Nutzfahrzeugbau, im Maschinen- sowie im Gehäuse- und Schaltschrankbau zum Einsatz. Zudem werden sie in Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen sowie im Schienen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig, da der außergewöhnlich große Klemmlängenbereich eine flexible Nutzung erlaubt und die form- und kraftschlüssige Verriegelung eine gleichmäßige Vorspannung sowie absolute Vibrationssicherheit gewährleistet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6,5 x 19,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Klemmbereich min./max. | 8,9-15,9 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,6-7,0 mm |
Scherbruchlast | 11100 N |
Zugbruchlast | 9500 N |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!