Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hochleistungs Befestigungssockel für Breitband Kabelbinder

Schwerlasthalter On Top
SOCKEL-KBLBA-SCHW-M5-1,8-12,7MM

Art.-Nr. 0502992045

EAN 4056807435398

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hochleistungs Befestigungssockel für Breitband Kabelbinder

Art.-Nr. 0502992045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbinder - Schraubbefestigung
  • Einzigartiges konkaves Design für maximale Stabilität des Kabelbündels

  • Führung und Befestigung von breiten Kabelbindern bis 12,7 mm und mit großem Durchmesser

  • Schwarz: UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

41,1 x 18,3 mm

Lochdurchmesser (c)

5,1 mm

Höhe (h)

15,5 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen