Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/A4

Hochleistungsanker W-HAZ Typ B Edelstahl A4
DBL-(W-HAZ/B)-A4-30-M8X110

Art.-Nr. 5932612103

EAN 4052703211708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/A4

Art.-Nr. 5932612103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Edelstahl A4
  • Hohe Traglasten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeansrpuchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


  • Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 für Größen M8 - M16)

  • Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Maschinen etc.


Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



Darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Fechträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

110 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

30 mm

Schlüsselweite

13 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

80 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

60 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

35 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 4,3 7,6 12,3 17,1
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252))
minimale Achs- und Randabstände
(scr,sp ≥ 3 hef, ccr, sp ≥ 1,5 hef)
7,6 11,9 16,7 24,0
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 13,7 /
12,6
20,5 /
19,4
24,5 /
24,5
34,3 /
34,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
13,7 /
12,6
21,1 /
19,4
34,4 /
32,6
48,0 /
48,0
Zulässiges Biegemoment
W-HAZ-B/A4 /
W-HAZ-S/A4 und W-HAZ-SK/A4
Mzul [Nm] 14,9 /
11,9
29,7 /
23,8
52,6 /
42,1
132,6 /
106,2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0031
Kennwerte
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16
Minimaler Achsabstand smin ≥ [mm] 50 60 70 80
für c ≥ [mm] 80 120 140 180
Achsabstand Scr,N [mm] 180 213 240 300
Minimaler Randabstand cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
für s ≥ [mm] 80 120 160 200
Randabstand ccr,N [mm] 90 106,5 120 150
Mindestbauteildicke hmin [mm] 120 140 160 200
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 60 71 80 100
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 12 15 18 24
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 12,5 15,5 18,5 24,55
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80 95 105 130
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 14 17 20 26
Drehmoment beim Verankern W-HAZ-B/A4 Tinst = [Nm] 35 55 90 170
W-HAZ-S/A4 30 50 80 170
W-HAZ-SK/A4 17,5 42,5 50 -

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen