Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/S

Hochleistungsanker W-HAZ Typ B Stahl verzinkt
DBL-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M12X212

Art.-Nr. 0905218106

EAN 4038898663249

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hochleistungsanker mit Gewindebolzen W-HAZ-B/S

Art.-Nr. 0905218106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl verzinkt
  • Hohe Traglasten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort Belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


  • Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 für Größen M8 - M20)

  • Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Maschinen etc.


Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



Darf nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Dübellänge (l)

212 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

100 mm

Schlüsselweite

19 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

18 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

105 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

80 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

80 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252))
minimale Achs- und Randabstände
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels
ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S und W-HAZ-SK/S
Vzul [kN] = C20/252) 9,1 / 10,1 14,0 / 15,9 20,5 / 20,5 24,5 / 24,5 34,3 / 34,3 42,3 / 42,3 47,9 / 47,9
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S und W-HAZ-SK/S
9,1 / 10,1 14,0 / 17,1 20,7 / 27,5 34,3 / 34,3 48,0 / 48,0 52,1 / 59,2 67,1 / 67,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0031
Feuerwiderstandsdauer F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0
Kennwerte
Minimaler Achsabstand smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
für c ≥ [mm] 50 80 120 140 180 180 300
Achsabstand scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Minimaler Randabstand cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
für s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540
Randabstand ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen