Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S
Hochleistungsanker W-HAZ Typ SK Stahl verzinkt
DBL-(W-HAZ/SK)-(A2K)-25-M8X95
Art.-Nr. 0905212202
EAN 4038898706816
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Traglasten
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Sofort belastbar - keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
- Elegante Optik durch Senkkopf-Version (z.B. bei Geländern)
- ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Geländer
Handläufe
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Einzelbefestigung mit Zulassung
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton , Erdbeben C1 und C2 für Größen M8 - M12)
Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Maschinen etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
W-HAZ/S darf nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Dübellänge (l) | 95 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 25 mm |
Senkdurchmesser | 20,5 mm |
Senktiefe | 5,0 mm |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS5 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 80 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 60 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 25 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 14 mm |
Zulassung | ETA-02/0031 |
| Leistungsdaten | |||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
| Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252)) minimale Achs- und Randabstände (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S und W-HAZ-SK/S | Vzul [kN] = C20/252) | 9,1 / 10,1 | 14,0 / 15,9 | 20,5 / 20,5 | 24,5 / 24,5 | 34,3 / 34,3 | 42,3 / 42,3 | 47,9 / 47,9 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S und W-HAZ-SK/S | 9,1 / 10,1 | 14,0 / 17,1 | 20,7 / 27,5 | 34,3 / 34,3 | 48,0 / 48,0 | 52,1 / 59,2 | 67,1 / 67,1 | ||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0031 | |||||||||
| Feuerwiderstandsdauer | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | – | – | |
| F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | – | – | ||
| F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | – | – | ||
| Mzul [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
| F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | – | – | ||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Für Würth W-HAZ-SK/S. | |||||||||
| Kennwerte | ||||||||
| Minimaler Achsabstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
| für c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
| Achsabstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
| Minimaler Randabstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| für s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
| Randabstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |