Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hochtemperaturgelenkfett

Hochtemperaturgelenkfett
SHMIRFET-GLK-HOTEMPERATUR-TUBE-90G

Art.-Nr. 0892820

EAN 4056807882529

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hochtemperaturgelenkfett

Art.-Nr. 0892820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes

Oxidationsbeständig - Schützt vor Korrosion



Guter Verschleißschutz



Gutes Lastaufnahmevermögen



Notlaufeigenschaften


  • Geeignet bei niedriger Gleitgeschwindigkeit

  • Geeignet bei oszillierenden Anwendungen


Säure-, harz-, silikon- und AOX-frei

Hinweis

Verschmutze Schmierstellen gründlich säubern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Hochtemperatur-Gelenkfett ist ein lithiumkomplexverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosions-, Oxidations- und des Verschleißschutzes sowie des Lastaufnahmevermögens.

Chemische Basis

Lithiumkomplex

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,98 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

160 °C

Tropfpunkt min.

220 °C

Wasserlöslich

Nein

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

NLGI-Klasse

1-2

Verhalten gegenüber Wasser

1-90

Verhalten gegenüber Wasser Bedingung

nach DIN 51807-1

Walkpenetration min.

290 x 0,1 mm

Walkpenetration max.

310 x 0,1 mm

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

Oxidationsbeständig

DIN 51808

Inhaltsgewicht

90 g

Gebinde

Tube

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen