Hochtemperaturschutzdecke HTD 900
Hochtemperaturschutzdecke HTD 900
HOTEMPSHTZDE-(HTD900)-1500X1000MM
Art.-Nr. 09843503
EAN 4024835827843
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz von empfindlichen Bauteilen bei Schweiß- und Lötarbeiten
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen
- Asbestfrei
- Anwendungstemperatur: 750°C, kurzzeitig: 900°C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bei Lötarbeiten an Rohrverbindungen
Länge | 1500 mm |
Breite | 1000 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 750 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 900 °C |