Hohe Rändelschraube
DIN 464 Stahl 5.8 gelb verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2C)-M6X32
Art.-Nr. 022436 32
EAN 4052703612406
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt, gelb chromatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Schaftdurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |