Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohldeckenanker W-HD

Hohldeckenanker W-HD
DBL-(W-HD)-(A2K)-M12X45/58

Art.-Nr. 0905121201

EAN 4046778646480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohldeckenanker W-HD

Art.-Nr. 0905121201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
  • Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich

  • Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität

  • Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
Hinweis
  • Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese

  • Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
Anwendungsgebiet

Legende:


tfi x = Dicke des Anbauteils


du = Spiegeldicke


bH = Hohlraumbreite


bSt = Stegbreite


sSp = Achsabstand zur Spannlitze


c = Randabstand


Tinst = Montagedrehmoment

Legende:


tfi x = Dicke des Anbauteils


du = Spiegeldicke


bH = Hohlraumbreite


bSt = Stegbreite


sSp = Achsabstand zur Spannlitze


c = Randabstand


Tinst = Montagedrehmoment

Bohrloch herstellen

Anker setzen

Bauteil montieren

Mind. 3 Schraubenumdrehungen - Konus löst sich von der Hülse

Montagedrehmoment aufbringen

Einbauzustand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Spezialbefestigung für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken



Geeignet für Hohlräume und Massivzonen von Spannbeton-Hohlplattendecken



Einzel- und Mehrfachbefestigung mit Zulassung


  • Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeitsklasse C45/55 bzw. B55

  • Z.B. Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 sowie zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken etc.


W-HD darf in trockenen Innenräumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten verwendet werden

Dübeldurchmesser

12 mm

Hülsenlänge

45 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

61 mm + Dicke des Anbauteils (t fix)

Erforderliche Gewindebolzenlänge (l B)

71 + Dicke des Anbauteils (t fix)

Bohrernenndurchmesser (d 0)

18 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

70 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Montagedrehmoment (T inst)

40 Nm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
(Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 siehe Brandschutzprüfbericht Nr. 3526/3426) und allg. bauaufsichtliche Zul. Zul.-Nr.: Z-21.1-1832
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Spiegeldicke du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Achsabstand zwischen Einzeldübeln oder Dübelpaaren scr ≥ [mm] 300
Einzeldübel
Zulässige Last
Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm
Achsabstand scr ≥ 300 mm
Fzul [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3
ccr ≥ [mm] 150
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Min. Randabstand cmin ≥ 100 mm
Achsabstand scr ≥ 300 mm
Fzul [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6
cmin ≥ [mm] 100
Dübelpaar3)
Zulässige Last
Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm
Min. Achsabstand smin
Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
ccr ≥ [mm] 150
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand cmin ≥ 100 mm
Min. Achsabstand smin
Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
cmin ≥ [mm] 100
Zulässiges Biegemoment Fkl. 5.8 Mzul [Nm] 10,7 21,4 37,4
Zulässiges Biegemoment Fkl. 8.8 Mzul [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8
Kennwerte
Bohrernenn-∅4) d0 [mm] 10 12 16 18
Bohrerschneiden-∅4) dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Bohrlochtiefe h0 [mm] 50 55 60 70
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14
Montagedrehmoment Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen