Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohldeckenanker W-HD

Hohldeckenanker W-HD
DBL-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40

Art.-Nr. 0905120601

EAN 4046778646312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohldeckenanker W-HD

Art.-Nr. 0905120601

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
  • Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich

  • Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität

  • Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
Hinweis
  • Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese

  • Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
Anwendungsgebiet

Legende:


tfi x = Dicke des Anbauteils


du = Spiegeldicke


bH = Hohlraumbreite


bSt = Stegbreite


sSp = Achsabstand zur Spannlitze


c = Randabstand


Tinst = Montagedrehmoment

Legende:


tfi x = Dicke des Anbauteils


du = Spiegeldicke


bH = Hohlraumbreite


bSt = Stegbreite


sSp = Achsabstand zur Spannlitze


c = Randabstand


Tinst = Montagedrehmoment

Bohrloch herstellen

Anker setzen

Bauteil montieren

Mind. 3 Schraubenumdrehungen - Konus löst sich von der Hülse

Montagedrehmoment aufbringen

Einbauzustand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Spezialbefestigung für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken



Geeignet für Hohlräume und Massivzonen von Spannbeton-Hohlplattendecken



Einzel- und Mehrfachbefestigung mit Zulassung


  • Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeitsklasse C45/55 bzw. B55

  • Z.B. Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 sowie zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken etc.


W-HD darf in trockenen Innenräumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Hülsenlänge

30 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

42 mm + Dicke des Anbauteils (t fix)

Erforderliche Gewindebolzenlänge (l B)

47 + Dicke des Anbauteils (t fix)

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

50 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Montagedrehmoment (T inst)

10 Nm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
(Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 siehe Brandschutzprüfbericht Nr. 3526/3426) und allg. bauaufsichtliche Zul. Zul.-Nr.: Z-21.1-1832
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Spiegeldicke du ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50
Achsabstand zwischen Einzeldübeln oder Dübelpaaren scr ≥ [mm] 300
Einzeldübel
Zulässige Last
Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm
Achsabstand scr ≥ 300 mm
Fzul [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3
ccr ≥ [mm] 150
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Min. Randabstand cmin ≥ 100 mm
Achsabstand scr ≥ 300 mm
Fzul [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6
cmin ≥ [mm] 100
Dübelpaar3)
Zulässige Last
Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm
Min. Achsabstand smin
Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
ccr ≥ [mm] 150
Zulässige Last1)2)
Spannbeton-Hohlplatten Randabstand cmin ≥ 100 mm
Min. Achsabstand smin
Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8
smin ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100
cmin ≥ [mm] 100
Zulässiges Biegemoment Fkl. 5.8 Mzul [Nm] 10,7 21,4 37,4
Zulässiges Biegemoment Fkl. 8.8 Mzul [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8
Kennwerte
Bohrernenn-∅4) d0 [mm] 10 12 16 18
Bohrerschneiden-∅4) dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5
Bohrlochtiefe h0 [mm] 50 55 60 70
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14
Montagedrehmoment Tinst = [Nm] 10 20 30 40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen