Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohlniet Doppel-Calott

Hohlniet Doppel-Calott
NT-HOHL-DPCALOTTE-(A4K)-D3,5XL15XKO13MM

Art.-Nr. 0880490

EAN 4011231809450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohlniet Doppel-Calott

Art.-Nr. 0880490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Das zu vernietende Material sollte 3 - 5 mm dünner als die Länge des Hohlnietes sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

15 mm

Hülsendurchmesser (D)

3,5 mm

Kopfdurchmesser

13 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen