Hohlniet zweiteilig
DIN 7331 Form A Messing vernickelt
NT-DIN7331-A-MS-(E2J)-4X13X9
Art.-Nr.
0926010409
EAN 4048539647774
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7331 Form A Messing vernickelt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser | 10 mm |
Kopfhöhe (k) | 1.6 mm |
Länge (l) | 9 mm |
Innendurchmesser (d4) | 9 mm |
Normen | DIN 7331 |