Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohlniete einteilig

DIN 7339 Stahl verzinkt
NT-DIN7339-(A2K)-4X0,4X6

Art.-Nr. 0924514206
EAN 4038898302056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohlniete einteilig

Art.-Nr. 0924514206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7339, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 7339

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Kopfdurchmesser (d2)

8 mm

Länge (l1)

6 mm

Wanddicke (s)

0.4 mm

Produktgewicht (per Stück)

0.311 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen