Hohlprofilbefestiger BoxBolt® DIN EN ISO 898-1, Stahl 8.8 feuerverzinkt
BoxBolt Sechskant Stahl feuerverzinkt
HOHLPRFLBEF-BOXBOLT-(15-46)-(TZN)-M8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-482
Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.





Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.
Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!
Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Schraubenlänge (l) | 70 mm |
Schlüsselweite (S) | 13 mm |
Schlüsselweite Hülse (SHü) | 22 mm |
Hülsendurchmesser (dHÜ) | 13.5 mm |
Bunddicke (kHü) | 6 mm |
Hülsenlänge (lHü) | 60 mm |
Klemmlänge min./max. (lk) | 15-46 mm |
Bohrernenndurchmesser | 14 mm |
Anziehdrehmoment | 25 Nm |
Lochabstand min. (A) | 35 mm |
Randabstand min. (B) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!