Hohlprofilbefestiger BoxBolt® DIN EN ISO 898-1, Stahl 8.8 feuerverzinkt
BoxBolt Sechskant Stahl feuerverzinkt
HOHLPRFLBEF-BOXBOLT-(5-23)-(TZN)-M10
Art.-Nr. 04859101
EAN 4047376311824
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-482
Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.
Winkel an Rohrpfosten befestigt.
Verbindung von zwei ineinander montierten Hohlprofilen.
Befestigung mit Winkelkonsolen und Flanschverbindungen.
Befestigung von Geländerpfosten an Hohlprofilträgern.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.
Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!
Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Schraubenlänge (l) | 50 mm |
Schlüsselweite (S) | 16 mm |
Schlüsselweite Hülse (SHü) | 24 mm |
Hülsendurchmesser (dHÜ) | 17,5 mm |
Bunddicke (kHü) | 7 mm |
Hülsenlänge (lHü) | 40 mm |
Klemmlänge min./max. (lk) | 5-23 mm |
Bohrernenndurchmesser | 18 mm |
Anziehdrehmoment | 45 Nm |
Lochabstand min. (A) | 40 mm |
Randabstand min. (B) | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
| Nenn-∅ | Maximale Gebrauchslast in kN1 | |
| Stahl feuerverzinkt | ||
| zul. Zuglast | zul. Scherlast | |
| Ft,zul.1 | Fv,zul.1 | |
| M8 | 14,14 | 18,57 |
| M10 | 27,71 | 32,57 |
| M12 | 32,36 | 42,50 |
| M16 | 57,50 | 77,86 |
| M20 | 101,43 | 127,86 |
| 1Gebrauchslasten Ft,zul. = Ft,R,d / γF bzw. Fv,zul. = Fv,R,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen γF = 1,4). Bei gleichzeitigem Auftreten von Zug und Abscheren ist DIN EN 1993-1-8, Tabelle 3.4 zu beachten. | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!