Hohlprofilbefestiger BoxBolt® Edelstahl A4. Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Schrauben entsprechen der Festigkeitsklasse 70 nach DIN EN ISO 3506-1.
HOHLPRFLBEF-BOXBOLT-(4-26)-A4-M8
Art.-Nr. 04879081
EAN 4047376311947
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.
Datenblätter(X)
Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.
Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!
Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Schraubenlänge (l) | 50 mm |
Schlüsselweite (S) | 13 mm |
Schlüsselweite Hülse (SHü) | 22 mm |
Hülsendurchmesser (dHÜ) | 13,5 mm |
Bunddicke (kHü) | 6 mm |
Hülsenlänge (lHü) | 40 mm |
Klemmlänge min./max. (lk) | 4-26 mm |
Bohrernenndurchmesser | 14 mm |
Anziehdrehmoment | 25 Nm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
| Nenn-∅ | Maximale Gebrauchslast in kN1 | |
| Edelstahl A4 | ||
| zul. Zuglast | zul. Scherlast | |
| Ft,zul.1 | Fv,zul.1 | |
| M8 | 13,29 | 26,14 |
| M10 | 21,07 | 47,07 |
| M12 | 30,64 | 59,86 |
| M16 | 57,07 | 108,57 |
| M20 | 89,28 | 182,14 |
| 1Gebrauchslasten Ft,zul. = Ft,R,d / γF bzw. Fv,zul. = Fv,R,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen γF = 1,4). Bei gleichzeitigem Auftreten von Zug und Abscheren ist DIN EN 1993-1-8, Tabelle 3.4 zu beachten. | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!