Hohlraumdübel W-HR
Hohlraumdübel W-HR
DBL-(W-HR)-(A2K)-M5
Art.-Nr. 09047205
EAN 4045989779666
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche
- Universaler Klemmbereich
- Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich
- Schraube lösbar
Gut zu Wissen:
Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.
Rohrabhängungen
Hängeschränke
Klimageräte im Innenbereich
Bohrloch herstellen
Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln
1. Dübel mit Zugband fixieren
2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben
Zugband öffnen und abreisen
Bauteil befestigen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar für Hohlraumbefestigungen mit metrischen Schrauben M5/M6/M8 in Gipskartonplatten, Tafeln, Hartfaserplatten, Hohlsteindecken bis max. Spiegelstärke von 51 mm
- Zum Befestigen von Anbauteilen wie z.B. leichten Konsolen, Lampen, Schienen, Schaltern, Regalen, Hinweisschilder usw.
Typbezeichnung | W-HR 5 |
Gewindeart x Dübeldurchmesser | M5 |
Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a) | 10-51 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6 mm |
| Leistungsdaten | |||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Zuglast | Gipskartonplatte 12,5 mm | Nempf. [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Gipsfaserplatte 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Querlast | Gipskartonplatte 12,5 mm | Vempf. [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Gipsfaserplatte 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Kennwerte | ||
| Max. Spiegeldicke/Plattenstärke | da [mm] | 51 |
| Mini. Spiegeldicke/Plattenstärke | da [mm] | 10 |
| Mindestschraubenlänge | [mm] | Anbauteil tfix mm + Spiegeldicke da mm +11 mm |
| Mind. Hohlraumtiefe | l [mm] | 51 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!