Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohlraumdübel W-HR

Hohlraumdübel W-HR
DBL-(W-HR)-(A2K)-M6

Art.-Nr. 09047206

EAN 4045989587339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohlraumdübel W-HR

Art.-Nr. 09047206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Hohlraumdübel mit Zugband für metrische Schrauben, geeignet für alle Plattenstärken (10 bis 51 mm). Ohne Setzwerkzeug verarbeitbar
  • Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche

  • Universaler Klemmbereich

  • Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich

  • Schraube lösbar
Hinweis

Gut zu Wissen:


Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.

Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen
Hängeschränke
Klimageräte im Innenbereich

Bohrloch herstellen

Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln

1. Dübel mit Zugband fixieren


2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben

Zugband öffnen und abreisen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar für Hohlraumbefestigungen mit metrischen Schrauben M5/M6/M8 in Gipskartonplatten, Tafeln, Hartfaserplatten, Hohlsteindecken bis max. Spiegelstärke von 51 mm

  • Zum Befestigen von Anbauteilen wie z.B. leichten Konsolen, Lampen, Schienen, Schaltern, Regalen, Hinweisschilder usw.

Typbezeichnung

W-HR 6

Gewindeart x Dübeldurchmesser

M5

Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a)

10-51 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M5 M6 M8
Zuglast Gipskartonplatte 12,5 mm Nempf. [kN] 0,2 0,2 0,2
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Gipsfaserplatte 10 mm 0,3 0,3 0,3
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm 0,6 0,6 0,6
Querlast Gipskartonplatte 12,5 mm Vempf. [kN] 0,4 0,4 0,4
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Gipsfaserplatte 10 mm 0,5 0,5 0,5
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm 0,9 0,9 0,9
Kennwerte
Max. Spiegeldicke/Plattenstärke da [mm] 51
Mini. Spiegeldicke/Plattenstärke da [mm] 10
Mindestschraubenlänge [mm] Anbauteil tfix mm + Spiegeldicke da mm +11 mm
Mind. Hohlraumtiefe l [mm] 51
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X60

x 500 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D12-L150-AL90MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D18-L600-AL500MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D18-L260-AL200MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X60

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X60

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

RGSHR--(A2K)-M6X60

x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen