Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohlraumdübel W-HR

Hohlraumdübel W-HR
DBL-(W-HR)-(A2K)-M8

Art.-Nr. 09047208

EAN 4045989587346

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohlraumdübel W-HR

Art.-Nr. 09047208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Hohlraumdübel mit Zugband für metrische Schrauben, geeignet für alle Plattenstärken (10 bis 51 mm). Ohne Setzwerkzeug verarbeitbar
  • Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche

  • Universaler Klemmbereich

  • Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich

  • Schraube lösbar
Hinweis

Gut zu Wissen:


Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.

Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen
Hängeschränke
Klimageräte im Innenbereich

Bohrloch herstellen

Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln

1. Dübel mit Zugband fixieren


2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben

Zugband öffnen und abreisen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar für Hohlraumbefestigungen mit metrischen Schrauben M5/M6/M8 in Gipskartonplatten, Tafeln, Hartfaserplatten, Hohlsteindecken bis max. Spiegelstärke von 51 mm

  • Zum Befestigen von Anbauteilen wie z.B. leichten Konsolen, Lampen, Schienen, Schaltern, Regalen, Hinweisschilder usw.

Typbezeichnung

W-HR 8

Gewindeart x Dübeldurchmesser

M8

Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a)

10-51 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Bohrernenndurchmesser (d 0)

18 mm

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M5 M6 M8
Zuglast Gipskartonplatte 12,5 mm Nempf. [kN] 0,2 0,2 0,2
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Gipsfaserplatte 10 mm 0,3 0,3 0,3
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm 0,6 0,6 0,6
Querlast Gipskartonplatte 12,5 mm Vempf. [kN] 0,4 0,4 0,4
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Gipsfaserplatte 10 mm 0,5 0,5 0,5
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm 0,9 0,9 0,9
Kennwerte
Max. Spiegeldicke/Plattenstärke da [mm] 51
Mini. Spiegeldicke/Plattenstärke da [mm] 10
Mindestschraubenlänge [mm] Anbauteil tfix mm + Spiegeldicke da mm +11 mm
Mind. Hohlraumtiefe l [mm] 51
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X60

x 500 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D12-L150-AL90MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D18-L600-AL500MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D18-L260-AL200MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X60

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X60

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

RGSHR--(A2K)-M6X60

x 100 St.