Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Hohlschraube DIN 7643, Stahl Zink-Nickel silber (ZNSHL), kurze Auführung

HOHLSHR-DIN7643-D4D5-3-ZNSHL-M8X1,0X17

Art.-Nr. 4980130817

EAN 4069214235994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Hohlschraube DIN 7643, Stahl Zink-Nickel silber (ZNSHL), kurze Auführung

Art.-Nr. 4980130817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7643

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M8 x 1

Geeignet für Rohraußendurchmesser

4 mm

Länge

17 mm

Anzahl Löcher

3 STK

Lochdurchmesser

3 mm

Werkstoff

Stahl

Schlüsselweite

12 mm

Kopfhöhe

5 mm

Ausführung

Kurz

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen