Hohlschraube DIN 7643, Stahl verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), kurze Auführung
DIN 7643 Stahl zn Dickschicht pass. Ausführ. kurz
HOHLSHR-DIN7643-D15-3-VZD-M18X1,5X32
Art.-Nr.
4980111832
EAN 4065746483223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7643 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M18 x 1,5 |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 15 mm |
Länge | 32 mm |
Anzahl Löcher | 3 STK |
Lochdurchmesser | 8,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schlüsselweite | 24 mm |
Kopfhöhe | 6 mm |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |