Hohlwand-Verbindungsdose mit Universal-VDE-Schraubdeckel
Hohlwand-Abzweigdose
HWAND-ABZWDO-VDE-H54MM/D74MM
Art.-Nr. 097503082
EAN 4024835036528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Tiefe | 54 mm |
Fräslochdurchmesser | 74 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20 |
Anzahl Leitungseinführungen | 6 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 0 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Nein |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!