Hohlwand-Wandleuchten-Anschlussdose mit innenliegendem Deckel
Hohlwand-Anschlussdose
ANSHLDO-HWAND-H45MM/D35MM
Art.-Nr. 097503074
EAN 4038898712695
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Tiefe | 45 mm |
Fräslochdurchmesser | 35 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 5 - 25 mm |
Anschlussvarianten | NYM-Leitung 3 x 1,5 mm² |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 0 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Nein |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!