Holz-Abrundfräser mit Kugellager
Holz-Abrundfräser mit Kugellager
ABRDFRS-KUGLGR-HM-S8-D18,7-L50MM
Art.-Nr. 0612071187
EAN 4047376465619
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abrunden und Profilieren mit Anlaufring in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Ausführung
- Ø 4-8 mm: HW-massiv
 - Ø 10-20 mm: HW-bestückt
 
Kugellager
Durchmesser 12,7 mm und 9,53 mm
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Handoberfräsen
![]()  | |
Durchmesser (D)  | 18,7 mm  | 
Länge (L)  | 50 mm  | 
Nutzlänge (NL)  | 10 mm  | 
Radius (R)  | 3 mm  | 
Schaftdurchmesser (d)  | 8 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!