Holz-Abrundfräser mit Kugellager
Holz-Abrundfräser mit Kugellager
ABRDFRS-KUGLGR-HM-S8-D31,7-L56,5MM
Art.-Nr. 0612071317
EAN 4047376465664
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abrunden und Profilieren mit Anlaufring in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Ausführung
- Ø 4-8 mm: HW-massiv
- Ø 10-20 mm: HW-bestückt
Kugellager
Durchmesser 12,7 mm und 9,53 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Handoberfräsen
![]() | |
Durchmesser (D) | 31,7 mm |
Länge (L) | 56,5 mm |
Nutzlänge (NL) | 16,5 mm |
Radius (R) | 9,5 mm |
Schaftdurchmesser (d) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!